Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - LAPOS KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M5-6 MM FEH SX042269 - GW50623

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - LAPOS KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M5-6 MM FEH SX042269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 5-6 mm

  • Alak - négyszögletű

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042269

Gyártói cikkszám

GW50623

Gyártói típuskód

GW50623

Átmérőhöz alkalmas:

5-6 mm

Alak:

négyszögletű

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

18 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

1.8 mm

Gewiss 50623