GEWISS - LAPOS KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M7-8 MM FEH SX042270 - GW50624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 7-8 mm
Alak - négyszögletű
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042270
Gyártói cikkszám
GW50624
Gyártói típuskód
GW50624
Átmérőhöz alkalmas:
7-8 mm
Alak:
négyszögletű
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
18 mm
Nyílás szélessége:
8 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
1.8 mm
Gewiss 50624