Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - LEVÁLASZTÓ TRANSZFORMÁTOR 63VA 230V/12+12=24V SX045790 - GW96324

MásolásMásolás
GEWISS - LEVÁLASZTÓ TRANSZFORMÁTOR 63VA 230V/12+12=24V SX045790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Szekunder feszültség 3 - 24 V

  • Max. kimeneti teljesítmény - 63 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045790

Gyártói cikkszám

GW96324

Gyártói típuskód

GW96324

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder feszültség 2:

12 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Szekunder feszültség 3:

24 V

Max. kimeneti teljesítmény:

63 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

6

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

105 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Max. teljesítményveszteség:

1.8 W

Magasság:

58 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Gewiss 96324