GEWISS - LOGIKAI M KNX IP20 2,5 M DIN SX044744 - GW90797A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Logikai építőelem - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-csatolással - Igen
Modulszélesség - 2.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044744
Gyártói cikkszám
GW90797A
Gyártói típuskód
GW90797A
Logikai építőelem:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
2.5
Busz-rendszer KNX:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Gewiss 90797A