GEWISS - LPG GÁZ ÉRZÉKELŐ 2M FEK SX040997 - GW21868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Széndioxid észlelés (CO2) - Nem
Földgáz észlelés - Nem
Szénmonoxid észlelés (CO) - Nem
Egyéb gáztípusok észlelése - Nem
Robbanógáz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040997
Gyártói cikkszám
GW21868
Gyártói típuskód
GW21868
Széndioxid észlelés (CO2):
Nem
Földgáz észlelés:
Nem
Szénmonoxid észlelés (CO):
Nem
Egyéb gáztípusok észlelése:
Nem
Robbanógáz:
Igen
Fojtó gáz:
Nem
Éghető gáz:
Igen
Ammónia észlelés (NH3):
Nem
Bután észlelés (C4H10):
Igen
Szerelési mód:
beépített
Jelentés típusa:
akusztikus
Szín:
egyéb
Metán észlelés (CH4):
Nem
Altatógáz észlelés:
Nem
Propán észlelés (C3H8):
Igen
Ingerlő hatású gáz észlelés:
Nem
Mérgező gáz észlelés:
Nem
Szélesség:
46 mm
Magasság / mélység:
46 mm