GEWISS - LPG GÁZ ÉRZÉKELŐ 2M SX041339 - GW30520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Robbanógáz - Igen
Fojtó gáz - Nem
Éghető gáz - Igen
Szerelési mód - beépített
Jelentés típusa - akusztikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041339
Gyártói cikkszám
GW30520
Gyártói típuskód
GW30520
Robbanógáz:
Igen
Fojtó gáz:
Nem
Éghető gáz:
Igen
Szerelési mód:
beépített
Jelentés típusa:
akusztikus
Szín:
egyéb
Mérgező gáz észlelés:
Nem
Szélesség:
44 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Gewiss 30520