Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - LST CSERÉLHETŐ BETÉT 12,5KA T1+2 IP20 SX046396 - GWD6451

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - LST CSERÉLHETŐ BETÉT 12,5KA T1+2 IP20 SX046396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Hálózati forma TT - Nem

  • Szerelési mód - modul

  • Hálózati forma TN-C-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046396

Gyártói cikkszám

GWD6451

Gyártói típuskód

GWD6451

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

modul

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

12.5 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Gewiss D6451