GEWISS - LST CSERÉLHETŐ BETÉT SEMLEGES 20KA TIP 2 SX046390 - GWD6438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - modul
Hálózati forma TN-C-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046390
Gyártói cikkszám
GWD6438
Gyártói típuskód
GWD6438
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
modul
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Hálózati forma egyéb:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Gewiss D6438