GEWISS - LST TÚLFESZÜLTSÉG KORLÁTOZÓ TELEFON ÉS ADAT HÁLÓZATOKHOZ 10KA 50V 1 M SX046385 - GWD6430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 50-50 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.1 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 180 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 5 V
Védelmi szint ér/ér - 200 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046385
Gyártói cikkszám
GWD6430
Gyártói típuskód
GWD6430
Névleges feszültség AC:
50-50 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.1 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
180 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
5 V
Védelmi szint ér/ér:
200 V
Védelmi szint ér/föld:
200 V
Frekvencia:
3-3 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Gewiss D6430