GEWISS - LST TÚLFESZÜLTSÉG KORLÁTOZÓ3P+N 12,5KA TIP: 1+2 4 M SX046371 - GWD6402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046371
Gyártói cikkszám
GWD6402
Gyártói típuskód
GWD6402
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
65 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
65 kA
Védelmi szint:
1.3 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20