Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - LUX KERET BŐR 2+2+2+2 MODUL FÜGG. FEK Chorus IP41 SX040577 - GW16229PN

MásolásMásolás
GEWISS - LUX KERET BŐR 2+2+2+2 MODUL FÜGG. FEK Chorus IP41 SX040577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 8

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - bőr

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040577

Gyártói cikkszám

GW16229PN

Gyártói típuskód

GW16229PN Chorus

Egységek száma:

8

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

bőr

Szín:

fekete

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

8

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

dekor

Szélesség:

95 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

303 mm

Beépítési szélesség:

95 mm

RAL-szám (hasonló):

9005

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

303 mm

Gewiss 16229PN Chorus