Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - LUX KERET BŐR 2+2 MODUL VSZ. RUBINVÖRÖS Chorus IP41 SX040484 - GW16223PR

MásolásMásolás
GEWISS - LUX KERET BŐR 2+2 MODUL VSZ. RUBINVÖRÖS Chorus IP41 SX040484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - bőr

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040484

Gyártói cikkszám

GW16223PR

Gyártói típuskód

GW16223PR Chorus

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

bőr

Szín:

piros

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

dekor

Szélesség:

161 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

161 mm

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Gewiss 16223PR Chorus