Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - LUX KERET BŐR 2 MODUL RUBINVÖRÖS Chorus IP41 SX040380 - GW16202PR

MásolásMásolás
GEWISS - LUX KERET BŐR 2 MODUL RUBINVÖRÖS Chorus IP41 SX040380

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - egyéb

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040380

Gyártói cikkszám

GW16202PR

Gyártói típuskód

GW16202PR Chorus

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

egyéb

Szín:

piros

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

dekor

Szélesség:

123 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

123 mm

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Gewiss 16202PR Chorus