Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - LUX KERET FA 2+2 MODUL FÜGG. JUHAR Chorus IP41 SX040492 - GW16224LA

MásolásMásolás
GEWISS - LUX KERET FA 2+2 MODUL FÜGG. JUHAR Chorus IP41 SX040492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - fa

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040492

Gyártói cikkszám

GW16224LA

Gyártói típuskód

GW16224LA Chorus

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

fa

Szín:

bézs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

dekor

Szélesség:

95 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

161 mm

Beépítési szélesség:

95 mm

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

160.8 mm

Gewiss 16224LA Chorus