Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - LUX KERET FÉM 2 MODUL ROZSDAM. ACÉL Chorus IP41 SX040373 - GW16202MI

MásolásMásolás
GEWISS - LUX KERET FÉM 2 MODUL ROZSDAM. ACÉL Chorus IP41 SX040373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - fém

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040373

Gyártói cikkszám

GW16202MI

Gyártói típuskód

GW16202MI Chorus

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

fém

Szín:

rozsdamentes acél

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kefélt

Szélesség:

123 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

123 mm

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Gewiss 16202MI Chorus