GEWISS - LUX KERET MONOKRÓM FÉM 6 MODUL FEK Chorus SN152215 - GW16206XM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 6
Anyag - fém
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152215
Gyártói cikkszám
GW16206XM
Gyártói típuskód
GW16206XM
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
6
Anyag:
fém
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
190 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95 mm
Mélység:
11 mm
Gewiss 16206XM