Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - LUX KERET ÜVEG 2+2+2+2 MODUL VSZ. OKKERSÁRGA Chorus IP41 SX040548 - GW16228CO

MásolásMásolás
GEWISS - LUX KERET ÜVEG 2+2+2+2 MODUL VSZ. OKKERSÁRGA Chorus IP41 SX040548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 8

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - üveg

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040548

Gyártói cikkszám

GW16228CO

Gyártói típuskód

GW16228CO Chorus

Egységek száma:

8

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

üveg

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

8

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

303 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

303 mm

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Gewiss 16228CO Chorus