GEWISS - LUX KERET ÜVEG 2+2 MODUL VSZ. OKKERSÁRGA Chorus IP41 SX040473 - GW16223CO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - üveg
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040473
Gyártói cikkszám
GW16223CO
Gyártói típuskód
GW16223CO Chorus
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
üveg
Szín:
narancs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
161 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95 mm
Beépítési szélesség:
161 mm
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
95 mm