Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - LUX KERET ÜVEG 2 MODUL JÉG Chorus IP41 SX040365 - GW16202CG

MásolásMásolás
GEWISS - LUX KERET ÜVEG 2 MODUL JÉG Chorus IP41 SX040365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - üveg

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040365

Gyártói cikkszám

GW16202CG

Gyártói típuskód

GW16202CG Chorus

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

üveg

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

123 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

123 mm

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Gewiss 16202CG Chorus