Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - LUX KERET ÜVEG 4 MODUL AKVAMARIN Chorus IP41 SX040409 - GW16204CA

MásolásMásolás
GEWISS - LUX KERET ÜVEG 4 MODUL AKVAMARIN Chorus IP41 SX040409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - üveg

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040409

Gyártói cikkszám

GW16204CA

Gyártói típuskód

GW16204CA Chorus

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

üveg

Szín:

kék

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

145.2 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

145.2 mm

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Gewiss 16204CA Chorus