GEWISS - MAGASÍTOTT FEDÉL PT/ PT DIN PT 152X98 IP40 FEH SX042229 - GW48084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 172 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 172 mm
Szélesség - 118 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042229
Gyártói cikkszám
GW48084
Gyártói típuskód
GW48084
Doboz-/szekrényhosszhoz:
172 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
172 mm
Szélesség:
118 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
118 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Mélység:
56 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Nem
Gewiss 48084