GEWISS - MAGASÍTOTT FEDÉL PT/ PT DIN PT 160X130 IP40 FEH SX042230 - GW48085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 160 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 186 mm
Szélesség - 156 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042230
Gyártói cikkszám
GW48085
Gyártói típuskód
GW48085
Doboz-/szekrényhosszhoz:
160 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
186 mm
Szélesség:
156 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
130 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
56 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Nem
Gewiss 48085