GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 20A 1NO+1NC 230V 1 M IP20 SX046480 - GWD6744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046480
Gyártói cikkszám
GWD6744
Gyártói típuskód
GWD6744
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Beépítési mélység:
72 mm
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (IP):
IP20
Gewiss D6744