Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 20A 1NO+1NC 24V 1 M IP20 SX046453 - GWD6706

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 20A 1NO+1NC 24V 1 M IP20 SX046453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046453

Gyártói cikkszám

GWD6706

Gyártói típuskód

GWD6706

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

72 mm

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (IP):

IP20

Gewiss D6706