GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 25A 4NC 24V 2 M IP20 SX046462 - GWD6716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046462
Gyártói cikkszám
GWD6716
Gyártói típuskód
GWD6716
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Beépítési mélység:
72 mm
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Védettség (IP):
IP20
Gewiss D6716