Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 40A 3NO 230V 3 M IP20 SX046466 - GWD6722

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 40A 3NO 230V 3 M IP20 SX046466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046466

Gyártói cikkszám

GWD6722

Gyártói típuskód

GWD6722

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

72 mm

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Gewiss D6722