GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 63A 3NO+1NC 230V 3 M IP20 SX046475 - GWD6735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 220-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046475
Gyártói cikkszám
GWD6735
Gyártói típuskód
GWD6735
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
220-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Beépítési mélység:
72 mm
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (IP):
IP20
Gewiss D6735