GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 63A 4NO 24V 3 M IP20 SX046473 - GWD6733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046473
Gyártói cikkszám
GWD6733
Gyártói típuskód
GWD6733
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Beépítési mélység:
72 mm
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Gewiss D6733