GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ ÉS RLM RELÉ SEGÉDÉRINTKEZŐ 1NO+1NC 0,5 ME SX046486 - GWD6762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046486
Gyártói cikkszám
GWD6762
Gyártói típuskód
GWD6762
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
4 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Gewiss D6762