Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Mágnesszelep 230V AC 6bar ny 3/4'' G69215 - GW30522

MásolásMásolás
GEWISS - Mágnesszelep 230V AC 6bar ny 3/4'' G69215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - 3/4 coll (20)

  • Szigetelés anyaga - egyéb

  • Ház anyaga - sárgaréz

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Elektromos csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564099326

Sonepar cikkszám

G69215

Gyártói cikkszám

GW30522

Gyártói típuskód

GW30522

Névleges belső átmérő:

3/4 coll (20)

Szigetelés anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

sárgaréz

Csatlakozófeszültség:

230 V

Elektromos csatlakozó:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Robbanásvédelem:

nincs

Anyagminőség:

sárgaréz cinkmentesítő

Felület:

kezeletlen

Kézi vészműködtetés:

nincs

Szabad áram:

Nem

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Mágneses szelep ; Mágnesszelep 230V AC 6bar ny 3/4" Gewiss 30522