GEWISS - MASTER ICE ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS 4,5 M DIN SX044746 - GW90802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Max. kimeneti áram - 2500 mA
Busz-feszültség pufferelhető - Nem
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044746
Gyártói cikkszám
GW90802
Gyártói típuskód
GW90802
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Max. kimeneti áram:
2500 mA
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Gewiss 90802