Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MEGVILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB 1NO 16A 12-48V ZÖLD 1 M SX045855 - GW96570

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - MEGVILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB 1NO 16A 12-48V ZÖLD 1 M SX045855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Lámpafeszültség - 12-48 V

  • Kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045855

Gyártói cikkszám

GW96570

Gyártói típuskód

GW96570

Lencse színe:

zöld

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Lámpafeszültség:

12-48 V

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

fehér

Nyitóérintkezők száma:

1

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

72 mm

Gewiss 96570