GEWISS - MEGVILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB 1NO 16A 230V ZÖLD 1 M SX045851 - GW96566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 230-230 V
Kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045851
Gyártói cikkszám
GW96566
Gyártói típuskód
GW96566
Lencse színe:
zöld
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
230-230 V
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
fehér
Nyitóérintkezők száma:
1
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
72 mm
Gewiss 96566