Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MEGVILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB 1NO+1NC 16A 230V PIROS 1 M SX045854 - GW96569

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - MEGVILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB 1NO+1NC 16A 230V PIROS 1 M SX045854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045854

Gyártói cikkszám

GW96569

Gyártói típuskód

GW96569

Lencse színe:

piros

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Lámpafeszültség:

230-230 V

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

fehér

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

45 mm

Gewiss 96569