Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - METÁN GÁZ ÉRZÉKELŐ 12V AC 2M FEK Chorus SX039920 - GW12712

MásolásMásolás
GEWISS - METÁN GÁZ ÉRZÉKELŐ 12V AC 2M FEK Chorus SX039920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Széndioxid észlelés (CO2) - Nem

  • Földgáz észlelés - Nem

  • Szénmonoxid észlelés (CO) - Nem

  • Egyéb gáztípusok észlelése - Nem

  • Robbanógáz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039920

Gyártói cikkszám

GW12712

Gyártói típuskód

GW12712 Chorus

Széndioxid észlelés (CO2):

Nem

Földgáz észlelés:

Nem

Szénmonoxid észlelés (CO):

Nem

Egyéb gáztípusok észlelése:

Nem

Robbanógáz:

Igen

Fojtó gáz:

Igen

Éghető gáz:

Igen

Ammónia észlelés (NH3):

Nem

Bután észlelés (C4H10):

Nem

Szerelési mód:

beépített

Jelentés típusa:

akusztikus

Szín:

egyéb

Metán észlelés (CH4):

Igen

Altatógáz észlelés:

Nem

Propán észlelés (C3H8):

Nem

Ingerlő hatású gáz észlelés:

Nem

Mérgező gáz észlelés:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Szélesség:

44 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Gewiss 12712 Chorus