GEWISS - METÁN GÁZ ÉRZÉKELŐ 2M SX041338 - GW30519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Robbanógáz - Igen
Fojtó gáz - Igen
Éghető gáz - Igen
Szerelési mód - beépített
Jelentés típusa - akusztikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041338
Gyártói cikkszám
GW30519
Gyártói típuskód
GW30519
Robbanógáz:
Igen
Fojtó gáz:
Igen
Éghető gáz:
Igen
Szerelési mód:
beépített
Jelentés típusa:
akusztikus
Szín:
egyéb
Mérgező gáz észlelés:
Igen
Szélesség:
44 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Gewiss 30519