GEWISS - MODBUS INTERFÉSZ RS485 IP20 SX046505 - GWD6820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-csatolással - Igen
LED-kijelzővel - Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046505
Gyártói cikkszám
GWD6820
Gyártói típuskód
GWD6820
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Szín:
fehér
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Modulszélesség:
1
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Max. adatátviteli érték:
9600 Bd
Feliratmezővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20