GEWISS - MODUL TAKARÓ FEDŐLAP FEH SX041678 - GW40467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 81 mm
Modulszélesség - 6.5
Magasság - 47 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041678
Gyártói cikkszám
GW40467
Gyártói típuskód
GW40467
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
81 mm
Modulszélesség:
6.5
Magasság:
47 mm
RAL-szám:
9016
Gewiss 40467