GEWISS - MODUL TAKARÓ FEDŐLAP FEK SX041683 - GW40468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Szélesség - 117 mm
Modulszélesség - 4.5
Magasság - 47 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041683
Gyártói cikkszám
GW40468
Gyártói típuskód
GW40468
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szélesség:
117 mm
Modulszélesség:
4.5
Magasság:
47 mm
Gewiss 40468