Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MODUL TAKARÓ FEDŐLAP SZÜRKE 6,5 FEK SX041680 - GW40467TN

MásolásMásolás
GEWISS - MODUL TAKARÓ FEDŐLAP SZÜRKE 6,5 FEK SX041680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Szélesség - 117 mm

  • Modulszélesség - 6.5

  • Magasság - 47 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041680

Gyártói cikkszám

GW40467TN

Gyártói típuskód

GW40467TN

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Szélesség:

117 mm

Modulszélesség:

6.5

Magasság:

47 mm

Gewiss 40467TN