GEWISS - MODUL TAKARÓ FEDŐLAP SZÜRKE 6,5 TITÁNIUM SX041682 - GW40467VT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 117 mm
Modulszélesség - 6.5
Magasság - 47 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041682
Gyártói cikkszám
GW40467VT
Gyártói típuskód
GW40467VT
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
117 mm
Modulszélesség:
6.5
Magasság:
47 mm
RAL-szám:
9016
Gewiss 40467VT