GEWISS - MODULÁRIS SORKAPOCS D10 NMM12 PÓLUS SX041838 - GW44603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 12
Szerelési mód - közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041838
Gyártói cikkszám
GW44603
Gyártói típuskód
GW44603
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
12
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
fekete
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
450 V
Üzemi hőmérséklet:
85-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
23 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
141 mm
Névleges áram In:
57 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem