GEWISS - MODULÁRIS SORKAPOCS D16 NMM12 PÓLUS SX041839 - GW44604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 12
Szerelési mód - közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041839
Gyártói cikkszám
GW44604
Gyártói típuskód
GW44604
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
12
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
fekete
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
450 V
Üzemi hőmérséklet:
85-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
32 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
172 mm
Névleges áram In:
76 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem