GEWISS - MODULÁRIS SORKAPOCS D25 NMM12 PÓLUS SX041840 - GW44605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 12
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041840
Gyártói cikkszám
GW44605
Gyártói típuskód
GW44605
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
12
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
fekete
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-25 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
450 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-25 mm2
Üzemi hőmérséklet:
85-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
38 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
210 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-25 mm2
Névleges áram In:
101 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem