GEWISS - MODULÁRIS SORKAPOCS D4 NMM12 PÓLUS SX041837 - GW44602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 12
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041837
Gyártói cikkszám
GW44602
Gyártói típuskód
GW44602
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
12
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
fekete
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-4 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
450 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
85-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
20 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
117 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem