GEWISS - Modultakaró RAL 7035 SN100580 - GW40423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 79 mm
Modulszélesség - 4.5
Magasság - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100580
Gyártói cikkszám
GW40423
Gyártói típuskód
GW40423
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
79 mm
Modulszélesség:
4.5
Magasság:
47 mm
RAL-szám:
7035
Gewiss 40423