Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MORBIDX DIFLEX GÉGECSŐ CSATL. 25/25MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039203 - DX43425

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - MORBIDX DIFLEX GÉGECSŐ CSATL. 25/25MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Külső csavarmenettel - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Teljes hossz - 70 mm

  • Anyagminőség - egyéb

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039203

Gyártói cikkszám

DX43425

Gyártói típuskód

DX43425

Külső csavarmenettel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Teljes hossz:

70 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

egyenes

Húzásmentesítés:

Nem

EMV-húzásmentesítés:

Nem

Külső átmérő:

34 mm

Belső átmérő:

25 mm

1. csatlakozó:

tömszelencés

2. csatlakozó:

tömszelencés

MORBIDX DIFLEX GÉGECSŐ CSATL. 25/25MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE