GEWISS - MORBIDX DIFLEX GÉGECSŐ CSATL. 50/40MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039201 - DX43350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Külső csavarmenettel - Nem
Ház anyaga - műanyag
Teljes hossz - 81.8 mm
Anyagminőség - egyéb
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039201
Gyártói cikkszám
DX43350
Gyártói típuskód
DX43350
Külső csavarmenettel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Teljes hossz:
81.8 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
egyenes
Húzásmentesítés:
Nem
EMV-húzásmentesítés:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Belső átmérő:
50 mm
1. csatlakozó:
tömszelencés
2. csatlakozó:
tömszelencés
MORBIDX DIFLEX GÉGECSŐ CSATL. 50/40MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE