GEWISS - MORBIDX KÖTŐDOBOZ CSATL. 16MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039196 - DX43216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen
Összekötődobozhoz használható - Nem
Csatlakozó csőátmérő - 16 mm
Csőbevezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039196
Gyártói cikkszám
DX43216
Gyártói típuskód
DX43216
Beépítendő dobozhoz használható:
Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Igen
Összekötődobozhoz használható:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16 mm
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
MORBIDX KÖTŐDOBOZ CSATL. 16MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE