GEWISS - MORBIDX KÖTŐDOBOZ CSATL. 25MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039197 - DX43225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen
Összekötődobozhoz használható - Nem
Csatlakozó csőátmérő - 25 mm
Csőbevezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039197
Gyártói cikkszám
DX43225
Gyártói típuskód
DX43225
Beépítendő dobozhoz használható:
Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Igen
Összekötődobozhoz használható:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
25 mm
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
MORBIDX KÖTŐDOBOZ CSATL. 25MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE